Beli ac inverter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Gree Air Conditioner Inverter Series (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp5.599.900

    Gree Air Conditioner Inverter Series (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Hanya unit saja (Indoor & Outdoor)Tidak Termasuk Material & PemasanganF5s Series adalah AC Inverter terbaik dari Gree yang super hemat energi, tidkak berisik, cepat dingin, dan memiliki fitur smart cleaner system yang menjadi keunggulan dari Gree F5s Inverter. AC Gree F5s Inverter menggunakan Double Louver dan memiliki fitur Fast Cooling yang dapat mempercepat sistem pendinginan hanya dalam waktu 2 menit. AC Gree F5s Inverter dilengkapi dengan teknologi Mass Air Supply melalui CFD (Computational Fluid Dynamics) yang dapat mengoptimalkan arah angin dan meningkatkan volume udara, namun kebisingan juga berkurang lebih dari 3db. AC Gree F5s Inverter juga memiliki fitur Power Drop yang dapat mengaktifkan mode hemat listrik kapanpun dan mengemat listrik hinggal 50%. AC juga dapat dibersihkan secara otomatis dengan menggunakan fitur Smart Cleaner System yang dimiliki oleh AC Gree F5s Inverter sehingga menghemat biaya perawatan.
  2. Sharp Air Conditioner J-Tech Inverter Series (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Sharp Air Conditioner J-Tech Inverter Series (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    J-Tech InverterMengubah pengendalian konsumsi listrik yang presisi menjadi penghematan energi dan operasi yang efisien energi hingga 65%.Jetsream G9Dengan penambahan durasi menjadi 60menit, selain mendinginkan ruangan secara cepat dan seketika juga dapat mempertahankan udara dingin lebih lama. Cocol untuk mendinginkan ruangan yang panasCoanda Air FlowUdara sejuk tersebar ke seluruh ruangan, untuk menciptakan sebuah lingkungan yang menyenangkan bagi semua orang. Udara lembut yang bergerak secara perlahan menjadikan pendinginan ini ideal digunakan bagi wanita hamil, bayi, orang tua, dan orang lain yang sensitif terhadap suhu rendah.14 degree SettingPengaturan suhu pada remote control yang lebih rendah hingga 14°.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 10 tahun.7 SHIELDSPROTEKSISeluruh produk Sharp telah melewati standar kualitas Jepang yang ketat. Air Conditioner Sharp telah terbukti memiliki perlindungan yang aman dan ketahanan yang tinggi dalam berbagai kondisi. Kini, Anda bisa menikmati sejuknya Air Conditioner yang telah dilengkapi Proteksi 7 Shields.Perlindungan PetirKapasitor menyerap dan menstabilkan lonjakan listrik yang terjadi saat sambaran petir, menjamin semua sirkuit listrik terproteksi terhadap tegangan listrik tinggi yang berlebih.Perlindungan KorosiPerlindungan terhadapt karat, pengunaan material AL+ dapat menjamin kondensor tetap beroperasi secara efisien dan bebas karat.Perlindungan Voltase Tidak StabilDengan Low Voltage System (LOVES) 130 Volt.Perlindungan Terhadap JatuhKemasan karton diperkuat dengan bahan penyerap benturan menjamin AC selalu stabil dan bebas kerusakan sepanjang proses pengiriman untuk menjamin terjaganya kualitas dari pabrik sampai dengan rumah konsumen.Perlindungan Bahaya ApiPerlindungan terhadap bahaya api - Desain PWB outdoor Inverter terbungkus sempurna 6 sisinya dengan material metal dan sesuai dengan standart keamanan USA (UL Standart).Perlindungan Terhadap GetaranSHARP melakukan simulasi getaran untuk menjamin kualitas AC SHARP tidak akan terpengaruhi oleh keadaan terburuk sekalipun dalam proses pengiriman.Perlindungan dari Cuaca EkstrimPerlindungan terhadap cuaca ekstrim, desain outdoor yang tahan lama menjamin perlindungan terhadap cuaca yang ekstrim seperti terik matahari atau air hujan.
    atribut:
    • Coanda: Yes
    • Liquid Side (inch): 1/4
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Rated Voltage (V): 220
  3. Phoenix Contact DC/AC Inverter
    Mulai

    Rp37.999.900

    Phoenix Contact DC/AC Inverter
    Deskripsi:
    QUINT INVERTER, DIN rail mounting, input:24 V DC, output:1AC / 600 VA, Pure sine.
    atribut:
    • Product Type: DC/AC inverters
    • Width (mm): 180
    • Mounting Type: DIN rail mounting
    • Height (mm): 130
    • Storage/Transport Ambient Temperature (°C): -40 to 85
    • Degree of Pollution: 2
    • Degree of Protection: IP20
    • Depth (mm): 125
    • Derating (°C): 50 to 60 (2.5%/K)
    • Housing Material: Metal
    • Input Voltage (V): 24 DC
    • Installation Distance Top/Bottom (mm): 50/ 50
    • Max. Permissible Relative Humidity (Operation) (%): ≤ 95
    • Maximum Altitude (m): ≤ 3000 (> 2000 m: 0,6 % / 100 m)
    • Number of Phases: 1
    • Operating Ambient Temperature (°C): -25 to 60 (> 50 : 2,5 % / K)
    • Product family: QUINT INVERTER
    • Protection Class: I
    • Shock: 20g in all directions (EN 60068-2-27)
    • Transmission Physics: USB 2.0
  4. VOZ Hybrid Solar Inverter (Inverter Solar Panel)
    Mulai

    Rp5.999.900

    VOZ Hybrid Solar Inverter (Inverter Solar Panel)
    Deskripsi:
    Solar Baterai Inverter Hybrid 3 KVABiasa di Gunakan untuk Baterai BTS - Baterai Solar Panel - Baterai UPSInverter Solar Hybrid adalah sebuah perangkat yang memiliki kemampuan seperti inverter on grid dan inverter baterai. Secara sederhana bisa juga dikatakan bahwa pada dasarnya hybrid inverter adalah inverter tenaga surya yang dikombinasikan dengan solar charge controller dalam satu unit komponen. Inverter modern ini menggunakan pengukur energi sederhana untuk mengukur konsumsi listrik dan perangkat lunak pintar yang dapat diprogram untuk menentukan penggunaan paling efisien dari energi tenaga surya yang tersedia.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 310x125x465
    • Input Voltage (V): 154-264AC ±3
    • Maximum Charge Current (A): 120
  5. Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp8.099.900

    Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Split Wall Daikin 2PK Star Inverter NewFTKC50TVM4 + RKC50TVM4 Freon R-32
  6. Gree Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Gree Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Split Wall Gree MOO3 StandardGWC-05MOO3 Freon R-32
  7. Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    -R32 Freon Terbaru Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freaon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak ozon. -Turbo Cooling Function Menghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman. -X fan Function Jika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara. -Self Diagnosis Ketika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.
    atribut:
    • Refrigerant: R32
    • Voltage (V): 220-240
  8. Taffware Car Power Inverter
    Mulai

    Rp239.900

    Taffware Car Power Inverter
    Deskripsi:
    Inverter daya dapat digunakan untuk mengubah arus DC 12 V ke AC 220 V sehingga Anda dapat menggunakan baterai accu mobil Anda untuk menyuplai daya ke perangkat Anda. Inverter daya ini juga dilengkapi automatic thermal shutdown yang membuatnya dapat dengan otomatis mati saat terlalu panas karena penggunaan
    atribut:
    • Color: Black
  9. Gree Air Conditioner Deluxe Standard Series (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Gree Air Conditioner Deluxe Standard Series (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Spesifikasi N1A SeriesHANYA UNIT ONLY [INDOOR+OUTDOOR UNIT ONLY]Tidak Termasuk Material & PemasanganDeluxe Standard Series N1A Max Cooling AC yang dingin maksimal Pasti Max Cooling N1A disertai dengan Black Diamond Fin Outdoor AC dan Gold Fin pada Indoor AC Mampun mengoperasikan AC secara Maksimal di suhu ektrim mencapai 50°C.- Smart Cleaner- Turbo Mode- Self Diagnostic- Child Lock- Snow Breeze- I -Feel- Timer- Filter DIY- Filter HD- X-Fan- 4 Protection
  10. Gree Air Conditioner Split Wall (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp7.399.900

    Gree Air Conditioner Split Wall (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Split Wall Gree 1.5PK Deluxe Low WattAC Air ConditionerAC Split Wall Gree C3E Deluxe Low WattGWC-12C3E
  11. Gree Air Conditioner Split Wall (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Gree Air Conditioner Split Wall (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Split Wall Gree 2PK Deluxe Low WattAC Air ConditionerAC Split Wall Gree C3E Deluxe Low WattGWC-18C3E
    atribut:
    • Cooling Capacity (PK): 2
    • Capacity Cooler (BTU/hour): 18000
    • Power (W): 1550
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 970x224x300 (indoor); 899x378x596 (outdoor)
    • Pipe Size (inch): 1/4x1/2
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 014/LSP/QI/06IV/2023
  12. Visero Power Inverter (Inverter Daya)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Visero Power Inverter (Inverter Daya)
    Deskripsi:
    Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.
  13. Panasonic Air Conditioner Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp5.799.900

    Panasonic Air Conditioner Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC SI-BIRU inverter yang hemat listrik dan dapat membatasi watt AC sehingga tetap dapat menggunakan elektronik lainnya secara bersamaan dengan fitur eco mode serta pendinginan dapat dikendalikan jarak jauh dengan aplikasi panasonic comfort cloud
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • Voltage (V): 220
  14. Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.899.900

    Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Daikin FTC50YV adalah AC (Air Conditioner) split standard tipe Nusantara Prestige dengan kapasitas 2 PK (\(17.100\text{\ Btu/h}\)), menggunakan refrigeran \(R-32\), dan daya listrik \(1.525\text{\ Watt}\). Produk ini memiliki fitur utama seperti lapisan pelindung korosi Blue Fin Coating pada evaporator dan kondensor, serta lapisan Grey Hairpin Coating pada evaporator yang meningkatkan ketahanan terhadap karat.
  15. LG Air Conditioner Split Wall Dual Cool Eco Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp5.699.900

    LG Air Conditioner Split Wall Dual Cool Eco Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Split Wall LG 2PK Dual Cool Eco InverterAC Air ConditionerAC Split Wall LG Dual Cool EcoT19EV4
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 1/4x3/8
  16. Trina Solar Panel Monocrystalline
    Mulai

    Rp3.599.900

    Trina Solar Panel Monocrystalline
    atribut:
    • Cell Type: 144 Cell (6x24) | Solar Cell Monocrystalline
    • Module Dimensions (mm): 2031x1011x30
    • Max. Power Voltage (V): 42.6
    • Peak Power Watt (W): 410
    • Max. Power Current (A): 9.63
    • Open Circuit Voltage (V): 50
    • Module Efficiency (%): 20
    • Photovoltaic Cable (mm): 4.0 with TS4 Connection
    • Power Output Tolerance: ± 5
    • Short Circuit Current (A): 10.25
  17. Gree Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Gree Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Inovasi AC Portable terbaik, dilengkapi sistem Air Purifier dengan 6 proteksi ganda untuk menghasilkan udara sehat dan melindungi kesehatan Anda.
Daftar Harga ac inverter Terbaru October 2026
Gree Air Conditioner Inverter Series (AC / Pendingin Udara)Rp5.599.900
Sharp Air Conditioner J-Tech Inverter Series (AC / Pendingin Udara)Rp4.099.900
Phoenix Contact DC/AC InverterRp37.999.900
VOZ Hybrid Solar Inverter (Inverter Solar Panel)Rp5.999.900
Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)Rp8.099.900
Gree Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)Rp3.799.900
Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Rp3.499.900
Taffware Car Power InverterRp239.900
Gree Air Conditioner Deluxe Standard Series (AC / Pendingin Udara)Rp4.099.900
Gree Air Conditioner Split Wall (AC / Pendingin Udara)Rp7.399.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait